Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K901 8um laadullinen suodatinpaperi 7.0 cm - 100 kpl pakkaus AA4FLT

LAB SAFETY SUPPLY 12K901 8um laadukas suodatinpaperi 7.0 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FLT Malli: 12K901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija7cm
LuokkaCFP1312
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko8.0 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 12K890 11um laadullinen suodatinpaperi 4.25 cm - 100 kpl AA4FLG 12K8904.25cmCFP1100€16.55
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K891 11um laadullinen suodatinpaperi 5.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLH 12K8915.5cmCFP1100€17.09
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K892 11um laadullinen suodatinpaperi 7.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLJ 12K8927cmCFP1100€14.24
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 12K893 11um laadullinen suodatinpaperi 9.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLK 12K8939cmCFP1100€16.85
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K894 11um laadullinen suodatinpaperi 11.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLL 12K89411cmCFP1100€21.41
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K895 11um laadullinen suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLM 12K89512.5cmCFP1100€23.30
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K896 11um laadullinen suodatinpaperi 15.0 cm - 100 kpl pakkaus AA4FLN 12K89615cmCFP1100€33.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K901 8um laadukas suodatinpaperi 7.0 cm - 100 kpl pakkaus
€15.78 /pakkaus