Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYOCERA RPMT1204M0HPR1210 Parallelogram Milling Insert, 12 mm Inscribed Circle, 4.76 mm Thick | CR7TNF 166WF3

KYOCERA RPMT1204M0HPR1210 Rinnakkaisjyrsintäosa, 12 mm piirretty ympyrä, 4.76 mm paksu

Varastossa
Tuote: CR7TNF Malli: RPMT1204M0HPR1210Ristiviite: 166WF3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KYOCERA RPMT1204M0HPR1210 Rinnakkaisjyrsintäosa, 12 mm piirretty ympyrä, 4.76 mm paksu
€18.23 / yksikkö