Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -58710 Lukituspihdit, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH7LWG Malli: KTI-58710Ristiviite: 36WC17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.75 "
Leuan pituus1 9 / 32 "
Leuan vapautusvipuPikalukituksen laukaisin
Leuan tyyliKaareva leuka
Leuan paksuus15 / 32 "
Leuan leveys15 / 32 "
Pituus9"
MateriaaliCR-V teräs
RuuvimekanismiPyälletty säätöruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -58710 Lukituspihdit, 9 tuuman pituus
€28.73 / yksikkö