Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZEY 35RV42

KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZEY Malli: GPL 407Ristiviite: 35RV42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, NLGI Grade 2
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 407
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C440 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 407 korkean lämpötilan rasvaputki, jota käytetään laakereiden, venttiilien, saranoiden ja O-renkaiden tiivisteiden voiteluun ja suojaamiseen ruosteelta, kulumiselta ja korroosiolta
    • Piidioksidilisäaine kestää enimmäiskäyttölämpötilan 750 ° F
    • PTFE-sakeutettu rasva tarjoaa korkean kantokyvyn, erinomaisen voitelukyvyn ja erityisen kulumissuojan
    • Myrkytön, syttymätön ja kemiallisesti inertti, joten se soveltuu muoveille, elastomeereille, metalleille ja keramiikalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 oz.ruisku€65.30
KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgPurkki€853.86
KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgKasetti€1,315.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 407 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.
€142.62 / yksikkö