Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AC korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZBU 35RR78

KRYTOX 283AC korroosionestorasvaputki, 2 unssia, valkoinen, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZBU Malli: 283ACRistiviite: 35RR78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja283AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AC -rasva, joka soveltuu kierteiden, happilaitteiden, O-renkaiden, tiivisteiden, venttiilien ja laakereiden voiteluun ilmailu- ja avaruussovelluksiin
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, helppokäyttöinen ympäristössä, joka on alttiina haihtuville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille
    • PTFE-sakeuttamisaine tarjoaa korkean lämpöstabiilisuuden jopa 450 ° F: n lämpötiloihin ja natriumnitriitti suojaa metallipintoja kulumiselta ja korroosiolta
    • Täyttää MIL CAGE FSN Naton ja H-1-elintarvikelaadun vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AC korroosionestorasvaputki, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 283AC korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80 283AC0.5kgPurkki€4,295.20
KRYTOX 283AC korroosionestorasvapatruuna, 0.8kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgKasetti€5,581.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AC korroosionestorasvaputki, 2 unssia, valkoinen, Ptfe
€205.33 / yksikkö