Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 280AC korroosionestorasvaputki, 8 oz., Ptfe | AH4ZBN 35RR67

KRYTOX 280AC korroosionestorasvaputki, 8 oz., Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZBN Malli: 280ACRistiviite: 35RR67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,936.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja280AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 280AC avaruusteollisuuden rasva, ihanteellinen happilaitteiden, kierteiden, O-renkaiden, tiivisteiden, venttiilien ja laakereiden voiteluun
    • Valmistettu natriumnitriitillä kulutusta ja ruosteenestoa varten
    • PTFE-sakeuttamisaine tarjoaa korkean lämpöstabiilisuuden kestää jopa 550 ° F lämpötiloja
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, helppokäyttöinen ympäristössä, joka on alttiina haihtuville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
KRYTOX 280AC korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZBM 35RR66 280AC2 oz.€564.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 280AC korroosionestorasvaputki, 8 oz., Ptfe
€1,936.10 / yksikkö