Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER PH-2-46-9 Lämpömittarin säiliö 46 9 jatke 2 Npt | AE4QKP 5MGC7

KRUEGER PH-2-46-9 lämpötasomittarin säiliö 46 9 jatke 2 Npt

Varastossa
Tuote: AE4QKP Malli: PH-2-46-9Ristiviite: 5MGC7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€592.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Asennusmutterin materiaaliPVC
HolkkimateriaaliPVC
Kalibrointiyksikön lisäyksetTäysi, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 tyhjä
Kalibrointiyksikön materiaaliSisälasi ja ulkomuovi
Yhteyden koko2 "NPT
Pidennyksen pituus9"
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliVitoton
NiittimateriaaliPVC
Sauvan materiaaliPEEK Muovi
Säiliön syvyys46 "
Tyyppi2000 gallonan Convault-säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSauvan materiaaliAsennusmutterin materiaaliHolkkimateriaaliSäiliön syvyysTyyppiKalibrointiyksikön materiaaliPidennyksen pituusKelluva materiaaliHinta
KRUEGER H-2-48-ALL SS Therma -tasomittarin säiliön syvyys 48 2 Npt | AE3FDG 5CYV6 H-2-48-KAIKKI SS316 ruostumatonAlumiiniRuostumaton teräs48 "säiliöSisälasi, ulkomuovia-Ruostumaton teräs€592.53
KRUEGER H-2-24-12 Therma -mittari 24 D 12 jatke 2 Npt | AE4QJZ 5MGA3 H-2-24-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini24 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€89.51
KRUEGER H-2-30-12 Therma -mittari 30 D 12 jatke 2 Npt | AE4QKA 5MGA4 H-2-30-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini30 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€89.51
KRUEGER H-2-42-12 Therma -mittari 42 D 12 jatke 2 Npt | AE4QKC 5MGA6 H-2-42-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini42 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€111.42
KRUEGER H-2-48-12 Therma -mittari 48 D 12 jatke 2 Npt | AE4QKE 5MGA8 H-2-48-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini48 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€158.88
KRUEGER H-2-60-12 Therma -mittari 60 D 12 jatke 2 Npt | AE4QKF 5MGA9 H-2-60-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini60 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€158.88
KRUEGER H-2-72-12 Therma-tasomittari 72 D 12 jatke 2 Npt | AE4QKH 5MGC1 H-2-72-12Galvanisoitu teräsHDPE-muoviAlumiini72 "säiliöSisempi ja ulompi muovi12 "HDPE-muovi€172.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER PH-2-46-9 lämpötasomittarin säiliö 46 9 jatke 2 Npt
€592.83 / yksikkö