Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER O-2-12 ylitäyttömittari 2 tuumaa Npt 12 tuumaa ylhäältä | AE3FDB 5CYV1

KRUEGER O-2-12 ylitäyttömittari 2 tuumaa Npt 12 tuumaa ylhäältä

Varastossa
Tuote: AE3FDB Malli: O-2-12Ristiviite: 5CYV1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlitäytön varoitusmittari
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön materiaaliSisempi ja ulompi muovi
Yhteyden koko2 "NPT
Kelluva materiaalipolypropeeni
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Sauvan materiaaliAlumiini
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Aloittaa rekisteröinnin 12" säiliön yläosasta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KRUEGER O-2-6 ylitäyttömittari 2 tuumaa Npt 6 tuumaa ylhäältä | AE3FCZ 5CYU9 O-2-6€82.70
KRUEGER O-2-8 ylitäyttömittari 2 tuumaa Npt 8 tuumaa ylhäältä | AE3FDA 5CYV0 O-2-8€82.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER O-2-12 ylitäyttömittari 2 tuumaa Npt 12 tuumaa ylhäältä
€82.70 / yksikkö