Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER L-2-8 -mittaussäiliö 8 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLB 5MGD8

KRUEGER L-2-8 tasomittarin säiliö 8 tuumaa 2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE4QLB Malli: L-2-8Ristiviite: 5MGD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäyksetTäysi, puolet, tyhjä
Kalibrointiyksikön materiaaliSelluloosa-asetaatti
Yhteyden koko2 "NPT
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys8"
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSäiliön syvyysHinta
KRUEGER L-2-6 Tasomittari 6 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLA 5MGD7 L-2-62 "NPT6"€56.88
KRUEGER L-2-10 Tasomittari Säiliö 10 Tuumaa 2 Tuumaa Npt | AE4QLC 5MGD9 L-2-102 "NPT10 "€56.88
KRUEGER L-2-12 -mittaussäiliö 12 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLD 5MGE0 L-2-122 "NPT12 "€56.88
KRUEGER L-2-14 -mittaussäiliö 14 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLE 5MGE1 L-2-142 "NPT14 "€60.27
KRUEGER L-2-16 -mittaussäiliö 16 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLF 5MGE2 L-2-162 "NPT16 "€63.30
KRUEGER L-2-18 -mittaussäiliö 18 tuumaa 2 tuumaa Npt | AE4QLG 5MGE3 L-2-182 "NPT18 "€68.08
KRUEGER L-2-20 Tasomittari Säiliö 20 Tuumaa 2 Tuumaa Npt | AE4QLH 5MGE4 L-2-202 "NPT20 "€70.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER L-2-8 tasomittarin säiliö 8 tuumaa 2 tuumaa Npt
€56.88 / yksikkö