Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER K-1.5-72 Leak Detection Gauge, 1.5 NPT, 72 Syvyys | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 vuodonilmaisumittari, 1.5" NPT, 72" syvyys

Varastossa
Tuote: AJ8EQK Malli: K-1.5-72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotomittari
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys72 "
Materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger K-1.5-72 vuodonilmaisin on luotettava pystysuora vuodonvalvontalaite, joka etsii vuotoja kaksiseinäisten maanpäällisten suojasäiliöiden rengasmaisesta / välialueesta. Se on ihanteellinen kemian-, öljy-, jätevesi-, lentokone- ja maatalousteollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • Tämä Krueger-vuotomittari, K-1.5-72, sisältää alumiinitangot ja holkin, HDPE- kellukkeen ja muovikalibroinnin.
  • Siinä on hienostunut mekaaninen muotoilu yksinkertaisia ​​asennuksia, kestävyyttä ja edullisia ennakkokustannuksia varten.
  • Tässä mallissa on 1.5 tuuman NPT-urosliitäntäkoko, joka pystyy lukemaan mittaukset normaaleille tankeille, joiden syvyys on jopa 72 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kruegerin rumpuhälyttimet: Nämä Dalarm (suora kiinnitys) ja Ralarm (etäkiinnitys) -yksiköt antavat visuaalisen ja äänimerkin säiliön tasosta. Niissä on magneettikytkin, joka laukaisee 110 dB:n hälytyksen, ja ne saavat virtaa 9 voltin litiumakusta. Nämä mallit voidaan helposti nollata jopa hälytystilassa.
  • Krueger LED -valaisimet: Ne tarjoavat mekaanisen mittarin etäluentatoiminnon.
  • Krueger Guard Gauge: Tämä kansi suojaa paljaita muoviosia mittarin päällä.
  • Krueger Glass Calibration: Se tarjoaa suojan kuumuutta, kaasuja ja kulumista vastaan. Se auttaa myös palotarkastusten läpäisemisessä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa säiliön ylitäyttövaroitusmittari?

A.

  • Yhdistä tangot yhteen liittimellä.
  • Paina liittimen yläosaa purkaaksesi.
  • Varmista, että liitos on tiukka, laske valvontatilaan ja kierrä sitten holkki sisään.

K. Kun vuodon havaitsemismittari epäonnistuu?

A.

  • Säiliön ulkopuolella oleva kalibrointikokoonpano voi vaurioitua ja tulla lukukelvottomaksi tai kulumaan.
  • Kiertokangot voivat irrota tai vaurioitua, kun ne laajenevat säiliöön.
  • Mittarin pohjassa oleva uimuri voi pudota tai kyllästyä tuotteella (vuoto).

K. Kuinka huoltaa tämä Krueger K-1.5-72 vuodonilmaisumittari?

A.

  • Kerran kuukaudessa: Tarkista kerran kuukaudessa, että kalibrointi on näkyvissä, luettavissa ja ehjä laitteen päällä. (Sen sijaan, että mittari olisi vaihdettava kokonaan, nämä ylimmät osat vaihdetaan yksinkertaisesti).
  • Kerran kuuden kuukauden välein: Poista laite varovasti säiliöstä langan irrottamisen jälkeen. Varmista punaisesta merkistä kellukkeeseen asti, että kaikki tangot on liitetty yhteen yhdeksi yksiköksi. Tarkista lisäksi uimuri vuotojen tai vaurioiden varalta. Kelluntavarren manuaalinen nostaminen tyhjästä täyteen tarkistaa, että kaikki on toimintakunnossa ja että punainen ilmaisin liikkuu vapaasti ylös ja alas kelluntatangon liikkeen mukana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysKelluva materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER K-2-96 Vuototunnistin, 2 "NPT, 96" syvyys | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-Polypropeenipäällystetty korkki96 "€169.08
KRUEGER K-2-72 vuotojen ilmaisin, 2 "NPT, 72" syvyys | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-polypropeeni72 "€131.32
KRUEGER K-2-48 Vuototunnistin, 2 "NPT, 48" syvyys | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-polypropeeni48 "€131.32
KRUEGER K-2-36 Vuototunnistin, 2 "NPT, 36" syvyys | AE4QLV 5MGF5 K-2 362 "NPT-polypropeeni36 "€119.03
KRUEGER K-2-38 Vuototunnistin, 2 "NPT, 38" syvyys | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-polypropeeni38 "€119.03
KRUEGER K-2-44 Vuototunnistin, 2 "NPT, 44" syvyys | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-polypropeeni44 "€131.32
KRUEGER K-2-64 Vuototunnistin, 2 "NPT, 64" syvyys | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-polypropeeni64 "€131.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER K-1.5-72 vuodonilmaisumittari, 1.5" NPT, 72" syvyys
€100.04 / yksikkö