Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST404PF lastalla varustettu neliö lovi keraamiselle / puulle | AH4NWF 35FI13

KRAFT TOOL CO

Varastossa
Tuote: AH4NWF Malli: ST404PFRistiviite: 35EN13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräistutuslapio
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppilovinen
Terän leveys4.5
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahvan muotoilumuotoillut
Kahva Dia.1-1/2
kahvan pituus5
Pituus11 "
TyyppiNeliön lovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt alumiinikiinnitys, puristussovitettu niittirakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysTyyppiHinta
KRAFT TOOL CO. ST411PF lastalla varustettu neliö lovi keraamisille / louhintalaatoille | AH4NWG 35FI14 ST411PF4.5Neliön lovi€25.65
KRAFT TOOL CO. ST412PF lastalla varustettu neliömäinen lovi keraamisille / louhoksille | AH4NWH 35EN15 ST412PF4.5Neliön lovi€26.64
KRAFT TOOL CO. ST414PF lastalla V-lovi 11 tuumaa pituus x 4-1/2 tuumaa leveys | AH4NWJ 35FI16 ST414PF4.5V-lovi€26.64
KRAFT TOOL CO. ST417PF lastalla U-lovi 11 tuuman pituus x 4-1 / 2 tuuman leveys | AH4NWK 35FI17 ST417PF4.5U-lovi€25.78
KRAFT TOOL CO. ST430 -lastalla kiinnitettävä terä 3/8 tuuman puulle PK10 | AH4NWL 35FI18 ST4301.5Napsautettava terä€31.46
KRAFT TOOL CO. ST431 Trowel Snap-On 3/8 tuuman - 3/4 tuuman puu PK10 | AH4NWM 35FI19 ST4311.5Napsautettava terä€31.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO
€25.65 / yksikkö