Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST281 Hierontatiili Ei marrinen 60 Grit | AG4VRM 35FI05

KRAFT TOOL CO. ST281 Hierontatiili Ei marrasta 60 Grit

Varastossa
Tuote: AG4VRM Malli: ST281Ristiviite: 35EN05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaa tiiliä
Koko60 karkea
VäriValkoinen
rakentaminenAlumiinioksidi
Palojen lukumäärä1
Koko8 "x 2" x1 "
TyyppiEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6804300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei naimisissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KRAFT TOOL CO. ST282 Hierontatiili Ei marrasta 80 Grit | AG4VRN 35FI06 ST28280 karkea€20.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST281 Hierontatiili Ei marrasta 60 Grit
€20.04 / yksikkö