Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST022 Tile Nipper Centered leukat 8in.l | AG4VQT 35EM86

KRAFT TOOL CO. ST022 Tile Nipper Centered leukat 8in.l.

Varastossa
Tuote: AG4VQT Malli: ST022Ristiviite: 35EM86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattojen Nipper
Koko3/16 "aukko
Väripunainen
rakentaminenTaottu teräs
Palojen lukumäärä1
Koko8 "L
TyyppiKeskellä leuat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suorat leuat, kupera kovametallikärkinen leikkuupinta, 5/8 "puremispinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST022 Tile Nipper Centered leukat 8in.l.
€73.20 / yksikkö