Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. RO312-11 Brick Trowel Wide London 5-5 / 8 x 11 tuumaa | AD4RWB 43Y544

KRAFT TOOL CO. RO312-11 Brick Trowel Wide London 5-5 / 8 x 11 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RWB Malli: RO312-11Ristiviite: 43Y544

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaNahka
Kahva Dia.1-21 / 64 tuumaa
kahvan pituus6"
Pituus11 "
MateriaaliTaottu teräs
KuvioLaaja Lontoo
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
KRAFT TOOL CO. RO112-11SH Brick Trowel Wide London 5-5 / 8 x 11 tuumaa | AD4RWA 43Y543 RO112-11SHProForm (R) -pehmeä kahva€95.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO312-11 Brick Trowel Wide London 5-5 / 8 x 11 Tuumaa
€114.02 / yksikkö