KRAFT TOOL CO. GG601 tynnyrin sekoitus kannen 15 gallonan muovia AD4RVD 43Y523

KRAFT TOOL CO. GG601 tynnyrin sekoitus kannen 15 gallonan muovia

Varastossa
Tuote: AD4RVD Malli: GG601Ristiviite: 43Y523

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitus tynnyri
Koko15 gal.
rakentaminenMuovi
Palojen lukumäärä1
Koko16-1 / 2 L x 26 "P
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: (2) Sivukahvat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG601 tynnyrin sekoitus kannen 15 gallonan muovia
€126.63 / yksikkö