Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW224 teippipidike Kipsilevy alumiini | AG4VPP 35EM50

KRAFT TOOL CO. DW224 Nauhanpidike Kipsilevy alumiinia

Varastossa
Tuote: AG4VPP Malli: DW224Ristiviite: 35EM50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhanpidike
Koko500 ft.
rakentaminenAlumiini
Pituus10.75 "
Palojen lukumäärä1
Koko10-3 / 4 "L x 2" W
TyyppiKipsilevy
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205700090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW224 Nauhanpidike Kipsilevy alumiinia
€32.98 / yksikkö