Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW035 Bent Scraper Bent 9-1/4in. Pickled Wood | AG4VPM 35EM45

KRAFT TOOL CO. DW035 Taivutettu kaavin taivutettu 9-1 / 4in. Marinoitu puu

Varastossa
Tuote: AG4VPM Malli: DW035Ristiviite: 35EM45

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu kaavin
Terän pituus4.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiTaipunut
Terän leveys3"
VäriMarinoitu puu
Kahvan muotoiluKartiomainen reikä
kahvan pituus4.75 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW035 Taivutettu kaavin taivutettu 9-1 / 4in. Marinoitu puu
€47.37 / yksikkö