Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW027 -yhdistelmätyökalu, erilaisia ​​3-1 / 2 tuumaa. | AG4VPJ 35EM42

KRAFT TOOL CO. DW027 -yhdistelmätyökalu, erilaisia ​​3-1 / 2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VPJ Malli: DW027Ristiviite: 35EM42

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmätyökalu
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppieri
Terän leveys2.375 "
VäriMarinoitu puu
Kahvan muotoiluKartiomainen reikä
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW027 -yhdistelmätyökalu, erilaisia ​​3-1 / 2 tuumaa.
€49.91 / yksikkö