Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC171 Kipsilevy Lifter Roll Rigid Steel | AG4VPD 35EM31

KRAFT TOOL CO. DC171 Kipsilevyteline, jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4VPD Malli: DC171Ristiviite: 35EM31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevynostin
KokoKaikki kipsilevyn paksuudet
rakentaminenJäykkä teräs
Pituus16 "
Palojen lukumäärä1
Koko16 "L x 2-5 / 8" W
Tyyppirulla
Leveys568680 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: painotettu nenä, nostaa jopa 3", tasapainotettu liikkumaan helposti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusKokoTyyppiLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. DC175 Kipsilevynostinmetalli seinätaululle | AG4VPE 35EM32 DC175Metalli8.125 "8-1 / 8 "L x 3" WMini568588 "€28.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC171 Kipsilevyteline, jäykkä teräs
€41.06 / yksikkö