Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95144 Vedä tiukka tiiviste muovi vihreä - 100 kpl pakkaus | AA7HJV 15Y783

BRADY 95144 Pull Tight Seal Plastic Green - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HJV Malli: 95144Ristiviite: 15Y783

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä tiukka tiiviste
Murtolujuus10-14 paunaa
VäriVihreä
painamistaEi eristetty
Pituus9"
MateriaaliMuovi
Numeroiden määräEi eristetty
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Vaijerin pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 95141 Tiukka tiivistemuovi, musta - 100 kpl AA7HJT 15Y781 95141Musta€210.24
BRADY 95143 Vedä tiivis muovi sininen - pakkaus 100 | AA7HJU 15Y782 95143sininen€217.61
BRADY 95150 Vedä tiivis muovi punainen - 100 kpl pakkaus | AA7HJX 15Y785 95150punainen€235.49
BRADY 95155 Tiukka tiivistemuovi, keltainen - 100 kpl AA7HKC 15Y790 95155Keltainen€250.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95144 Pull Tight Seal Plastic Green - 100 kpl pakkaus
€198.61 / yksikkö