Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC975-01 Betonimittari Rake 24 tuuman alumiini | AD4RVF 43Y525

KRAFT TOOL CO. CC975-01 Betonimittarin karhotin 24 tuuman alumiinia

Varastossa
Tuote: AD4RVF Malli: CC975-01Ristiviite: 43Y525

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonimittari
Terän pituus24 "
Kahvan tyyppiEi eristetty
PäämateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC975-01 Betonimittarin karhotin 24 tuuman alumiinia
€97.51 / yksikkö