Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC107 Betonin siirtolaitteen kahva kartio puu 54 tuumaa | AF7MHY 21YH09

KRAFT TOOL CO. CC107 Betonin siirtolaitteen kahva kartio puu 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MHY Malli: CC107Ristiviite: 21YH09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin siirtolaitteen kahva
rakentaminenPuu
Pituus54 "
Koko1-1 / 4 x 54 "
Leveys568569 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Taper Fit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC107 Betonin siirtolaitteen kahva kartio puu 54 tuumaa
€10.61 / yksikkö