Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BL750 Tiililasta, 10 tuuman teräs | AH8DRN 38LY42

KRAFT TOOL CO. BL750 tiililasta 10 tuuman pituisesta teräksestä

Varastossa
Tuote: AH8DRN Malli: BL750Ristiviite: 38LY42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiili lastalla
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1/8
kahvan pituus6.125
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
KuvioPhiladelphia
TyyppiPhiladelphia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusMateriaaliKuvioLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. RO1416-11 Brick Trowel Kapea Lontoo 4-3/4 x 11 In | AD4RVY 43Y541 RO1416-11Muovi5.25 "11 "Taottu teräsKapea Lontoo4.75 "€88.55
KRAFT TOOL CO. RO310-11 Brick Rowel Philadelphia 5-7/16 x 11 In | AD4RVZ 43Y542 RO310-11Nahka6"11 "Taottu teräsPhiladelphia5.437 "€114.02
KRAFT TOOL CO. RO58-5L tiililastalla marginaali 2 x 5 tuumaa terästä | AD4RWC 43Y545 RO58-5LNahka4.5 "5"Taottu teräsMarginaali2"€34.83
KRAFT TOOL CO. RO50-6L tiililastalla 2-3/4 x 6 tuumaa terästä | AD4RWD 43Y546 RO50-6LNahka4.5 "6"Taottu teräsPointing2.75 "€35.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BL750 tiililasta 10 tuuman pituisesta teräksestä
€56.36 / yksikkö