KONTROL KUBE 6570-U Uniframe 65 tuuman pituus x 1-1 / 2 tuuman leveys x 1-1 / 2 tuuman korkeus | AF8PQT 29ER01

KONTROL KUBE 6570-U Uniframe 65 tuumaa pituus x 1-1/2 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8PQT Malli: 6570-URistiviite: 29ER01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniFrame
Korkeus1.5 "
Pituus65 "
MateriaaliAlumiini
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7610900080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6570-U Uniframe 65 tuumaa pituus x 1-1/2 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa korkeus
€1,457.23 / yksikkö