KONTROL KUBE 6560-U negatiivinen ilmakone Hepa | AF8HCG 26KP33

KONTROL KUBE 6560-U negatiivinen ilmakone Hepa

Varastossa
Tuote: AF8HCG Malli: 6560-URistiviite: 26KP33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,418.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNegatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella250 - 450 cfm
Ilmansuodatin12 "
Ampeeria3
rakentaminenRotomolded iskunkestävä muovi
desibeliä60
Purkausdia.8"
SuodatusHEPA
Korkeus24.63 "
Pituus18 7 / 32 "
Nettopaino53 lb
Jännite115
Leveys26 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8421398015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmavirta ilman HEPA-suodatinta (500 cfm)
    • Pääsuodattimen koko (24-5 / 8 "x 26-7 / 32" x 18-7 / 32 ")
    • Esisuodattimen koko (16 "x 17" x 11 ")
    • Tyhjiömittari (8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6560-U negatiivinen ilmakone Hepa
€3,418.18 / yksikkö