KONTROL KUBE 6547-U -huoneen suojahuone Vaihda kirjekuori | AF8PQM 29EP95

KONTROL KUBE 6547-U eteisen suojakotelo Vaihda kirjekuori

Varastossa
Tuote: AF8PQM Malli: 6547-URistiviite: 29EP95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,910.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEteisen sisätilan korvaava kirjekuori
Romahtanut korkeus6"
Kutistettu pituus60 "
Tiivistetty leveys29 "
Oven korkeus(2) 90 "/ (1) 80"
Oven leveys(2) 45 "/ (1) 22"
KirjekuorimateriaaliKudottu synteettinen kangas
Laajennettu leveys29 "
Lattia60 "x 29"
Korkeus21.25 "
Pituus14 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12 "
Ei sisällyUniframe, akseliväli, AirBase, negatiivinen ilmakone ja suodattimet
Ovien lukumäärä3
Windowsin lukumäärä4
Leveys18.25 "
Ikkunan korkeus37 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys(2) 22 "/ (2) 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.29
Laivan korkeus (cm)53.98
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi6302390000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu pituus (120 ")
    • Laippa (80 "x 40")
    • Tyhjiöportin halkaisija. (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusKorkeusLeveysIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
KONTROL KUBE 6544-U Eteisen suojakerros Vaihda kirjekuori | AF8PQK 29EP93 6544-U(2) 90 "/ (1) 80"9"28.5 "41 "19 "€3,603.88
KONTROL KUBE 6546-U Eteisen suojakerros Vaihda kirjekuori | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "€5,176.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6547-U eteisen suojakotelo Vaihda kirjekuori
€4,910.33 / yksikkö