KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1 / 2 tuuman pituus x 31 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AF8PQP 29EP97

KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1/2 tuumaa pituus x 31 tuumaa leveys x 11 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8PQP Malli: 6541-URistiviite: 29EP97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,045.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniFrame
Romahtanut korkeus6"
Kutistettu pituus60 "
Tiivistetty leveys29 "
Laajennettu leveys29 "
KehysmateriaaliRakenteellinen alumiini
Korkeus11 "
Pituus61.5 "
Ei sisällyKotelo, akseliväli, AirBase, negatiivinen ilmakone ja suodattimet
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7610900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu pituus (96 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KONTROL KUBE 6540-U Uniframe 61-1 / 2 tuuman pituus x 31 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AF8PQN 29EP96 6540-U€3,634.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1/2 tuumaa pituus x 31 tuumaa leveys x 11 tuumaa korkeus
€4,045.44 / yksikkö