KOHLER PA-SH265-3011 Bensiinimoottori 4-syklinen 6.5 hv | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 Bensiinimoottori 4-tahti 6.5 hv

Varastossa
Tuote: AA3GMX Malli: PA-SH265-3011Ristiviite: 11K737

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€592.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBensiinimoottori
Ilmanpuhdistimen tyyppiKaksoiselementti
IlmansuodatinLaskostettu paperikotelo / rei'itetyn metallin / vaahdon esipuhdistin
LaakeritPallo-voimanotto ja vauhtipyörä
Sylinterit1
MalliYläventtiili
Moottorin kierrosluku3600
Bensatankin tilavuus3.8 Qt.
VaihteistoSisäinen
Bruttomomentti6.5 lb.-ft.
HP6.5
SytytystyyppiElektroninen
Alhainen öljysammutusVain ennen lähtöä
Huoltotaajuus100 tuntia öljy- ja ilmansuodatinta
ÄänenvaimenninKyllä
Kokonaissyvyys12.3 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys14.3 "
KiertoCCW-SE
Akselin kokoonpanoPorattu ja napautettu 5 / 16-24 UNF
Akselin dia.0.75 "
Akselin korkeus (tuumaa)4.17
Akselin avain (tuumaa)0.188
Akselin pituus2.42 "
Akselin suuntaVaakasuora
Käynnistin tyyppirekyyli
Tyyppi4 -sykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.856
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8407901060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritMalliHPHinta
KOHLER PA-CH245-3152 Bensiinimoottori, 4-tahtityyppi, 4.5 hv | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Kaksoispallo, voimanotto ja vauhtipyöräValurauta4.5 hv€682.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 Bensiinimoottori 4-tahti 6.5 hv
€592.80 / yksikkö