Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-4731-C-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, avoin etuosa, sisältää kannen numeron, valkoinen | CF2JBL 493J74

KOHLER K-4731-C-0 Pitkänomainen, Vakio WC-istuintyyppi, Avoin etutyyppi, Sisältää kannen nro, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2JBL Malli: K-4731-C-0Ristiviite: 493J74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
Pultti istuimen eteen18 3 / 4 "
VäriValkoinen
Kulhon muotoonPitkänomainen
kokonaisleveys14 1 / 4 "
istuinkorkeus1 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
KOHLER K-4650-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, avoin etuosa, sisältää kannen Kyllä, valkoinen | CF2JBK 56FJ83 K-4650 014 3 / 16 "€160.48
KOHLER K-4731-CA-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, avoin etuosa, sisältää kannen numeron, valkoinen | CF2JBM 55VE91 K-4731-CA-014 1 / 2 "€76.30
KOHLER K-4670-CA-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, avoin etuosa, sisältää kannen numeron, valkoinen | CF2JBN 55VE93 K-4670-CA-014 5 / 16 "€84.49
KOHLER K-4774-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, suljettu etuosa, sisältää kannen Kyllä | CF2JBP 493J72 K-4774 014 3 / 16 "€38.29
KOHLER K-20110-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, suljettu etuosa, sisältää kannen Kyllä | CF2JBQ 493J73 K-20110 014 3 / 16 "€49.32
KOHLER K-7671-0 Pitkänomainen, tavallinen wc-istuintyyppi, suljettu etuosa, sisältää kannen Kyllä | CF2JBR 493J75 K-7671 014 3 / 16 "€69.25
KOHLER K-4008-0 Pitkänomainen, Vakio WC-istuintyyppi, Suljettu Etutyyppi, Sisältää kannen Kyllä | CF2JBU 493J77 K-4008 014 1 / 8 "€75.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4731-C-0 Pitkänomainen, Vakio WC-istuintyyppi, Avoin etutyyppi, Sisältää kannen nro, valkoinen
€49.60 / yksikkö