KOCH 112-660-002 Lasikuitusuodatin, SH, MERV15, 12 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFH 166K66

KOCH 112-660-002 Lasikuitusuodatin, SH, MERV15, 12 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR7KFH Malli: 112-660-002Ristiviite: 166K66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOCH 112-662-002 Lasikuitusuodatin, SH, MERV12, 12 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFF 166K40 112-662-002€152.08
KOCH 112-662-001 Lasikuitusuodatin, SH, MERV12, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFG 166K50 112-662-001€194.43
KOCH 112-660-001 Lasikuitusuodatin, SH, MERV15, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFJ 166K79 112-660-001€211.39
KOCH 111-501-101 Minipleat Filter, 2V, Merv14, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFK 165T70 111-501-101€225.19
KOCH 111-600-101 Minipleat Filter, 4V, Merv15, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | CR7KFL 165U12 111-600-101€460.33
KOCH 111-601-101 MiniPleat Filter, 4V, MERV14, 24 x 24 x 12 tuumaa Koko | CR7KFM 165U09 111-601-101€358.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOCH 112-660-002 Lasikuitusuodatin, SH, MERV15, 12 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa
€155.24 / yksikkö