Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 99 11 S6 -eristetty hylsysarja 10-osainen 1/2 tuumaa | AB9MKV 2DZC5

KNIPEX 98 99 11 S6 eristetty pistokesarja 10 osaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKV Malli: 98 99 11 S6Ristiviite: 2DZC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€971.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasiasarja
Aseman koko1 / 2 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä10
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Sisältää pistorasiat(7) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.35
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSisältää pistorasiatHinta
KNIPEX 98 99 11 S3 -eristetty hylsysarja 10-osainen 3/8 tuumaa | AB9MKR 2DZC2 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Hylsyt: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"€1,069.82
KNIPEX 98 99 11 S4 -eristetty hylsysarja 10-osainen 3/8 tuumaa | AB9MKT 2DZC3 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€920.76
KNIPEX 98 99 11 S5 -eristetty hylsysarja 10-osainen 1/2 tuumaa | AB9MKU 2DZC4 98 99 S111 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Hylsyt: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"€1,011.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 99 11 S6 eristetty pistokesarja 10 osaa 1/2 tuumaa
€971.41 / yksikkö