Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 90 rautasaha eristetty 9-1/2 6 tuuman terä 25tpi | AA2FRA 10G351

KNIPEX 98 90 rautasaha eristetty 9-1/2 6 tuuman terä 25tpi

Varastossa
Tuote: AA2FRA Malli: 98 90Ristiviite: 10G351

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJunior Rautasaha
Terän pituus6"
Terän materiaaliMetalli
KehysmateriaaliEristetty
ToimintoMetallin ja puun selviytymiseen ja hienoleikkaukseen
Kahvan muotoiluPistooli
Kahva materiaaliEristetty
Pituus9.5 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti25
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys1.5 "
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)24.51
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Eristetty 1000V asti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 90 rautasaha eristetty 9-1/2 6 tuuman terä 25tpi
€68.41 / yksikkö