Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 05 17 Mutterinvääntimen T-kahva Eristetty 17 mm 12 tuumaa | AA2FMR 10G261

KNIPEX 98 05 17 Mutterin pään T-kahva, eristetty 17 mm 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FMR Malli: 98 05 17Ristiviite: 10G261

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinväännin, T-kahva
KahvaT
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTii
Kuusiokoko17.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12 "
SAE tai metrinenmetrinen
Varren pituus12 "
Varren materiaaliTyökaluteräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusVarren pituusHinta
KNIPEX 98 04 10 Mutteriohjaimen T-kahva Eristetty 10 mm 8 In | AA2FMK 10G255 98 04 1010.0mm8"8"€80.38
KNIPEX 98 04 13 Mutteriohjaimen T-kahva Eristetty 13 mm 8 In | AA2FML 10G256 98 04 1313.0mm8"8"€82.20
KNIPEX 98 04 17 Mutterinvääntimen T-kahva eristetty 17 mm 8 tuumaa | AA2FMM 10G257 98 04 1717.0mm8"8"€88.70
KNIPEX 98 04 19 Mutterinvääntimen T-kahva Eristetty 19 mm 8 tuumaa | AA2FMN 10G258 98 04 1919.0mm8"8"€94.59
KNIPEX 98 04 22 Mutterinvääntimen T-kahva Eristetty 22 mm 8 tuumaa | AA2FMP 10G259 98 04 2222.0mm8"8"€106.31
KNIPEX 98 05 13 Mutterinvääntimen T-kahva eristetty 13 mm 12 tuumaa | AA2FMQ 10G260 98 05 1313.0mm12 "12 "€88.52
KNIPEX 98 05 19 Mutterinvääntimen T-kahva Eristetty 19 mm 12 tuumaa | AA2FMT 10G262 98 05 1919.0mm12 "12 "€105.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 05 17 Mutterin pään T-kahva, eristetty 17 mm 12 tuumaa
€103.70 / yksikkö