Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 49 62 Aurinkosähköliittimet H+s 11-13 Awg | AE4BDM 5HYH3

KNIPEX 97 49 62 Aurinkosähköliittimen suukappaleet H+s 11-13 Awg

Varastossa
Tuote: AE4BDM Malli: 97 49 62Ristiviite: 5HYH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkoliitin kuolee
Koko11, 13 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KNIPEX 97 49 65 Aurinkosähköliittimen holkit Mc3 10-13 Awg | AE4BDG 5HYG8 97 49 6510, 11, 13 AWG€400.48
KNIPEX 97 49 66 Aurinkosähköliittimen holkit Mc4 10-13 Awg | AE4BDJ 5HYH0 97 49 6610, 11, 13 AWG€439.65
KNIPEX 97 49 68 Aurinkosähköliittimet Solarlok(r) 10-15 Awg | AE4BDL 5HYH2 97 49 6810, 11, 13, 15 AWG€684.84
KNIPEX 97 49 63 Aurinkosähköliittimet H+s 10-11 Awg | AE4BDN 5HYH4 97 49 6310, 11 AWG€401.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 49 62 Aurinkosähköliittimen suukappaleet H+s 11-13 Awg
€379.67 / yksikkö