Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CWV0907Z1 Cushioned Clamp, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF2VQW 6YDP9

KMC CONTROLS CWV0907Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2VQW Malli: CWV0907Z1Ristiviite: 6YDP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1 / 2 "
PäällystysmateriaaliVinyyli Plastisoli
VäriMusta
TyynytyyppiVinyyli
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 64 "
Temp. alue-30 F - +180 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKevyt ja tyyny
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CWV0907Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk
€24.27 /pakkaus