Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL0609Z1 Cushioned Clamp, 3/8 Inch Outer Dia., 1/2 Inch Width, 50Pk | AA8ZMM 1BAB3

KMC CONTROLS COL0609Z1 pehmustettu puristin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZMM Malli: COL0609Z1Ristiviite: 1BAB3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€39.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.3 / 8 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKumityyny
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL0609Z1 pehmustettu puristin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, 50 pk
€39.62 /pakkaus