KMC COL0509Z1 Cushioned Cable Clamp, 5/16 Inch Cable Clamping Dia., 50PK | CG8WWV 481Y46

KMC CONTROLS COL0509Z1 Pehmustettu kaapelinkiristin, 5/16 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8WWV Malli: COL0509Z1Ristiviite: 481Y46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipuristin
Kaistanleveys1 / 2 "
KiinnitystyyppiKaapelipuristin
Kiinnitysdia.5 / 16 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriHarmaa
TyynytyyppiSuulakepuristettu EPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Vuoren väriMusta
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Kiinnitysreikä Dia.0.2813 "
Temp. alue-50 to + 350
Paksuus0.032 "
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaistanleveysKiinnitystyyppiKiinnitysdia.PäällystysmateriaaliVäriTyynytyyppiSuorittaa loppuuneräHinta
KMC CDL1609Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kaapelipuristin1"EPDM-kumiHarmaaSuulakepuristettu EPDMKuumasinkittyKaapelipuristin€1,363.85
Tarjouspyyntö
KMC CDV0407Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€3,173.86
Tarjouspyyntö
KMC CDV0407Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€22.47
Tarjouspyyntö
KMC CDV0409Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€668.64
Tarjouspyyntö
KMC CDV0409Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€22.47
Tarjouspyyntö
KMC CDV0413Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 1/4 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, kaksoisputkityyppi | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kaapelipuristin1 / 4 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€22.47
Tarjouspyyntö
KMC CDV0609Z1 Pehmustettu kaapelikiinnike, 3/8 tuuman kaapelin kiinnitys halk. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kaapelipuristin3 / 8 "Vinyyli PlastisoliHarmaaVinyyliKuumasinkittyKaapelipuristin€1,344.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL0509Z1 Pehmustettu kaapelinkiristin, 5/16 tuuman kaapelin kiinnityshalkaisija, 50PK
€67.15 /pakkaus