Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CH1209Z1 Half Clamp, 3/4, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50Pk | AF2DZX 6RNC4

KMC CONTROLS CH1209Z1 puolipuristin, 3/4, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2DZX Malli: CH1209Z1Ristiviite: 6RNC4
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
€25.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.3 / 4 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-65 F - +400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiPuolikiinnike
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CH1209Z1 puolipuristin, 3/4, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk
€25.82 /pakkaus