Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CH0809Z1 Half Clamp, 1/2, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50Pk | AF2DZV 6RNC2

KMC CONTROLS CH0809Z1 puolipuristin, 1/2, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2DZV Malli: CH0809Z1Ristiviite: 6RNC2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-65 F - +400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiPuolikiinnike
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CH0809Z1 puolipuristin, 1/2, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk
€21.76 /pakkaus