Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CONTROLS BAC-4021CW0001 Ohjain BACnet Fan Coil Unit | AH2MJR 29VK26

KMC CONTROLS BAC-4021CW0001 Ohjain BACnet Fan Coil Unit

Varastossa
Tuote: AH2MJR Malli: BAC-4021CW0001Ristiviite: 29VK26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain
Viraston vaatimustenmukaisuusUL 916 Energy Management Equipment, FCC-luokka A, osa 15, osa B, kanadalainen ICES-003-luokka B, BACnet-testauslaboratorio, SASO PCP -rekisteröinti KSA R-103268
YhteysRuuviliittimet
Mitat1 "x 1-3 / 64"
näyttönestekidenäyttö
TulotTermistorit tyyppi II tai III
LähdötAnaloginen / binaarinen
TyyppiBACnet
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2073
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.65
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4021CW0001 Ohjain BACnet Fan Coil Unit
€835.24 / yksikkö