Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV427-016-SEN Punchdown-työkaluterä, 66 Tyyppi | AE9QBQ 6LFV2 / 58019-2

KLEIN TOOLS VDV427-016-SEN Punchdown-työkaluterä, 66 tyyppi

Varastossa
Tuote: AE9QBQ Malli: VDV427-016-SENRistiviite: 6LFV2 / 58019-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistystyökalun terä
Terän tyyppi66
Tyyppi66-terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppieräTyyppiHinta
KLEIN TOOLS VDV427-015-SEN Punchdown-työkaluterä, 110 Tyyppi | AE9QBP 6LFV1 / 58018-5 VDV427-015-SEN110Lävistystyökalun terä110-terä€28.89
KLEIN TOOLS VDV427104 Lävistysterä, Dura -terä, 66/110 leikkaus | CE4WEV VDV427104-Leikkaa työkaluterä-€16.66
KLEIN TOOLS VDV427014 Lävistystyökalu, Krone Blade | CE4WRV 58283-7 VDV427014-Leikkaa työkaluterä-€24.23
KLEIN TOOLS VDV427-110 laajennettu ulottuvuus, iskutyökalulle | CF3QMC 58351-3 VDV427-110-Lävistystyökalun terä-€31.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV427-016-SEN Punchdown-työkaluterä, 66 tyyppi
€30.31 / yksikkö