Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS S126M magneettinen mutterinväännin 6 onttoa akselia, koko 3/8 tuumaa | AB9HVK 2DFD4 / 32617-2

KLEIN TOOLS S126M magneettimutterin väännin, 6 ontto akseli, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HVK Malli: S126MRistiviite: 2DFD4 / 32617-2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjain
Väripunainen
KahvaMuovi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliMuovi
Hex76.0 mm
Kuusiokoko3 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.625 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiPyöreä
Varren pituus6"
Varren materiaaliYhdysvaltain teräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriVärikoodiKokonaispituusAkseliVarsiVarren pituusVarren materiaaliHinta
KLEIN TOOLS S10M magneettinen mutteriohjain, 3 onttoa akselia, koko 5/16 tuumaa | AB9HVH 2DFD2 / 32627-1 S10MMagneettimutterin ohjainKeltainen-6.625 "OnttoPyöreä3"Yhdysvaltain teräs€20.15
KLEIN TOOLS 610-1/4M magneettinen mutteriohjain, koko 1/4 tuumaa, pituus 3-1/2 tuumaa | AC3CHK 2RKP5 / 65135-9 610-1 / 4MMagneettimutterin ohjainpunainenpunainen3.5 "OnttoOntto1.5 "Teräs€19.29
KLEIN TOOLS 610-5/16M magneettinen mutteriohjain, koko 5/16 tuumaa, pituus 3-1/2 tuumaa | AC3CHL 2RKP6 / 65136-6 610-5 / 16MMagneettimutterin ohjainKeltainenKeltainen3.5 "OnttoOntto1.5 "Teräs€19.78
KLEIN TOOLS 630-11/32M magneettinen mutteriohjain, koko 11/32 tuumaa, pituus 6-3/4 tuumaa | AC3CHM 2RKP8 / 65205-9 630-11 / 32MMagneettimutterin ohjainVihreäVihreä6.75 "OnttoOntto3"Teräs€21.80
KLEIN TOOLS 630-3/8M magneettinen mutteriohjain, koko 3/8 tuumaa, pituus 6-3/4 tuumaa | AC3CHN 2RKP9 / 65206-6 630-3 / 8MMagneettimutterin ohjainsininensininen6.75 "OnttoOntto3"Teräs€21.47
KLEIN TOOLS 630-7/16M magneettinen mutteriohjain, koko 7/16 tuumaa, pituus 7-5/16 tuumaa | AC3CHP 2RKR1 / 65207-3 630-7 / 16MMagneettimutterin ohjainRuskeaRuskea7 5 / 16 "OnttoOntto3"Teräs€25.16
KLEIN TOOLS 630-1/2M magneettinen mutterinväännin, koko 1/2 tuumaa, pituus 7-5/16 tuumaa | AC3CHQ 2RKR2 / 65208-0 630-1 / 2MMagneettimutterin ohjainpunainenpunainen7 5 / 16 "OnttoOntto3"Teräs€27.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS S126M magneettimutterin väännin, 6 ontto akseli, koko 3/8 tuumaa
€23.72 / yksikkö