KLEIN TOOLS RT310 AFCI/GFCI Outlet Tester | CE4XDF 69182-9

KLEIN TOOLS RT310 AFCI/GFCI ulostulotesteri

Varastossa
Tuote: CE4XDF Malli: RT310Ristiviite: 69182-9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS RT310 AFCI/GFCI ulostulotesteri
€49.35 / yksikkö