KLEIN TOOLS NCVT3 kosketuksettoman jännitteen testeri, 1000 V, taskulampulla | CE4WLG

KLEIN TOOLS NCVT3 kosketukseton jännitetesteri, 1000 V, taskulampulla

Tuote: CE4WLG Malli: NCVT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS HVNCVT2 Kosketukseton jännitemittari, laaja valikoima | CE4WNC HVNCVT2€635.55
KLEIN TOOLS NCVT4IR Kosketukseton jännitemittari, infrapunalämpömittarilla | CE4WWE NCVT4IR€49.93
KLEIN TOOLS NCVT6 Kosketukseton jännitemittari, laseretäisyysmittarilla | CE4XET NCVT6€59.64
KLEIN TOOLS NCVT1 Kosketukseton jännitemittari, jännite 50-1000 VAC | CE4YGW NCVT1€38.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS NCVT3 kosketukseton jännitetesteri, 1000 V, taskulampulla