KLEIN TOOLS IR5 -infrapunalämpömittari, kaksoislaser, -22 - 752 astetta F | CE4WPV 69030-3

KLEIN TOOLS IR5 infrapunalämpömittari, kaksoislaser, -22 - 752 astetta F

Varastossa
Tuote: CE4WPV Malli: IR5Ristiviite: 69030-3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS IR07 -infrapunalämpömittari, kaksoismittapää, -40 - 572 astetta F | CE4XDD 69181-2 IR07€90.82
KLEIN TOOLS IR10 infrapunalämpömittari, kaksoislaser, -40 - 1200 astetta F | CE4XDM 69185-0 IR10€178.44
KLEIN TOOLS IR1 Digitaalinen infrapunalämpömittari kohdelaserilla, -4 - 752 astetta F | CF3QKG 69292-5 IR1€62.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS IR5 infrapunalämpömittari, kaksoislaser, -22 - 752 astetta F
€100.04 / yksikkö