Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS ET310 -virtakatkaisimen etsin, GFCI -pistorasiatestillä | CE4XFT 69240-6

KLEIN TOOLS ET310 digitaalinen katkaisijaetsi, jossa on GFCI-lähtötesti

Varastossa
Tuote: CE4XFT Malli: ET310Ristiviite: 69240-6
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
€75.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijahaku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3083
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Klein Tools ET310 digitaalinen katkaisija on suunniteltu paikantamaan oikea katkaisija paneelissa, johon on kytketty pistorasia tai valaisin.

Ominaisuudet:

  • Tämä digitaalinen katkaisija tarjoaa pudotussuojan jopa 6.6 jalkaan ja lisää turvallisuutta.
  • Se on varustettu 1 x 9 V alkaliparistolla kestävää toimintaa varten.
  • Tämä katkaisija toimii jännitteillä 90 - 120 VAC.
  • Siinä on automaattinen virrankatkaisu korkean jännitteen / sähköisen ylikuormituksen aikana.
  • Tätä Klein Tools -yksikköä voidaan käyttää jopa 6562 jalan korkeudessa.
  • Se tarjoaa IP40-pölynkestävän suojan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka vaihtaa tämän digitaalisen katkaisijan akku?

A.

    Kun virran merkkivalo 4 alkaa vilkkua, paristo on vaihdettava.
  • Avaa paristolokeron luukku 10 ruuvaamalla se irti.
  • Poista tyhjentynyt 9 V paristo ja hävitä se.
  • Vaihda akku ja sulje sen luukku ja kiristä lukitusruuvi.

K. Kuinka käyttää tätä digitaalista katkaisijaa turvallisesti?

A.

  • Tarkista aina toiminta testaamalla tiedossa olevaa käyttöikää ja tarkasti johdotettua pistorasiaa.
  • Älä käytä sitä, jos testeri on vaurioitunut ja se on tarkoitettu sisäkäyttöön.
  • Vältä kytkemistä korkeajännitevirtalähteisiin.
  • Tyhjennä piiri testaamalla muita piiriin liitettyjä laitteita/laitteita, jotka voivat häiritä sitä.
  • Ennen kuin tarkastat, kiinnität tai poistat lähettimen, varmista, että piiri ei ole jännitteellinen.
  • Kun työskentelet avoimen katkaisijapaneelin ympärillä, ole erittäin varovainen jännitteisten, paljaiden johtojen ympärillä.

K. Mikä on Klein Tools ET310 -katkaisijaetsimen käyttölämpötila-alue?

A. 32 - 122 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS ET300 -virtakatkaisun etsin, 9 V: n lähettimen akulla | CE4YGG 69302-1 ET300€66.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS ET310 digitaalinen katkaisijaetsi, jossa on GFCI-lähtötesti
€75.85 / yksikkö