Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D502-10-INS pumppupihdit, 1.75 tuuman leukakapasiteetti | AB2NXG 1N095 / 73011-5

KLEIN TOOLS D502-10-INS pumppupihdit, 1.75 tuuman leukakapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2NXG Malli: D502-10-INSRistiviite: 1N095 / 73011-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt vesipumppupihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppiEristetty
LeukatyyppiSahalaitainen
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.75 "
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D502-10-INS pumppupihdit, 1.75 tuuman leukakapasiteetti
€105.34 / yksikkö