Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS CL220 Digital Clamp Meter, Clamp-Leuka, Cat II 600V, Trms, 400 A | CR7EPR 61HJ66

KLEIN TOOLS CL220 digitaalinen puristinmittari, puristinleuka, Cat II 600V, Trms, 400 A

Varastossa
Tuote: CR7EPR Malli: CL220Ristiviite: 61HJ66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS CL220 digitaalinen puristinmittari, puristinleuka, Cat II 600V, Trms, 400 A
€111.39 / yksikkö