Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 93LCLS Laseritaso, itsetasaava poikkiviivan taso, luistipisteellä | CE4WVB 93002-7

KLEIN TOOLS 93LCLS lasertaso, itsetasoittuva poikkiviivataso, luotipisteellä

Varastossa
Tuote: CE4WVB Malli: 93LCLSRistiviite: 93002-7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälaser Level

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Klein Tools 93LCLS laservaaka koostuu pyörivästä lasersädeprojektorista, joka voidaan kiinnittää jalustaan ​​viivakoodimerkinnöin varustetun vaakasäteen mittausta ja skannausta varten. Lasersädeprojektori käyttää pyörivää päätä peilillä pyyhkäisemään lasersäteen pystyakselin ympäri. Tämä yksikkö, jossa on helposti luettavat ja itsetasoittuvat pysty- ja vaakasuuntaiset laserviivat, on varustettu luotipistelasereilla, jotka paikantavat yläpuolella olevat sijainnit.

Ominaisuudet:

  • Klein Tools 93LCLS -laservaaka heijastaa pysty- ja vaakaviivat yhdessä tai erikseen useita kohdistuksia varten.
  • Siinä on kestävä runko pölyn- ja IP54-vesitiiviyden varmistamiseksi, ja siinä on muovista valmistettu kantolaukku.
  • Tässä laitteessa on integroitu magneettinen 360 asteen kiinnitysteline, jossa on 5/8 tuuman ja 1/4 tuuman kolmijalan asennuskierteet.
  • Se mahdollistaa lisäksi ylimääräisen kiinnityskiinnikkeen, joka sopii ihanteellisesti kattoritiläsovelluksiin.
  • Malli on tarpeeksi kestävä sietääkseen 3.3 jalan pudotuksen.
  • Siinä on helppopääsyinen paristolokero ja alhaisen akun ilmaisin käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Tämän tuotteen mukana tulee kaukosäädin, suuri LCD-näyttö, joka lukee joko X- tai Y-akselia, sekä vihreä taustavalaistu näyttö, joka tarjoaa sekä digitaalisia että graafisia mittauksia.
  • Se on yhteensopiva kaapelin ulostulon tai langattoman Bluetooth-yhteyden kanssa 32 tuuman toiminta-alueella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • UKCA
  • CFR
  • IEC
  • FCC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka vaihtaa paristot laservaa'assa?

A.

  • Paristot on vaihdettava, jos paristojen tilan merkkivalo on punainen.
  • Avaa paristolokeron kansi.
  • Kolme käytettyä AA- tai alkaliparistoa tulee poistaa ja kierrättää.
  • Asenna uudet paristot.
  • Sulje paristolokero ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

K. Mitkä ovat tärkeitä seikkoja, jotka on muistettava laservaakaa käytettäessä?

A.

  • Varmista, että lasertaso on pois päältä, ja puhdista se sitten kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
  • Vältä kemikaalien tai voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä.
  • Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
  • Vältä altistamasta sitä äärimmäiselle kosteudelle tai lämpötiloille.
  • Anna lasertason palautua normaaleihin toiminta-asetuksiin pitkän varastoinnin jälkeen vaikeissa olosuhteissa ennen käyttöä.
  • Älä koskaan katso suoraan laseriin tai säteilyyn.

K. Mitä laservärejä tämä laite tuottaa?

A.

  • Ristiviiva: punainen
  • Luomu: punainen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 93LCLS lasertaso, itsetasoittuva poikkiviivataso, luotipisteellä
€196.79 / yksikkö