Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 68222 Räikkäavain Set Box End Sae 7 kpl | AD2ARD 3LZP6 / 68222-3

KLEIN TOOLS 68222 Räikkäavaimen sarja laatikon pää, Sae 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD2ARD Malli: 68222Ristiviite: 3LZP6 / 68222-3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä12
Offset25 Tutkinnot
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Jakoavain tyyliLaatikon loppu
Avaimet mukana1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 5/8 "x 3/4", 11/16 "x 3/4", 13/16 "x 7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2465
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPisteiden määräJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
KLEIN TOOLS 68245 Räikkäavainsarja 5 kpl | AF4PJK 9EDY1 / 68245-2 6824556, 12Räikkä1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€177.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 68222 Räikkäavaimen sarja laatikon pää, Sae 7 kpl
€278.76 / yksikkö